Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/4 pulg.
- Altura total91 mm
- Longitud total206 mm
- Ancho general158 mm
- Tamaño del puerto de presión1/4 pulg.
Detalles
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVFS2000
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones6
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Ubicación del puertoLado
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
- Tipo de cableadoCable conductor