Motion
NVV5FS2-10-021-02T

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS2-10-021-02T

MFLD, SERIE NVFS2*10
Artículo MI #01995865
No. Fabricante NVV5FS2-10-021-02T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS2-10-021-02T

MFLD, SERIE NVFS2*10
Artículo MI #01995865
No. Fabricante NVV5FS2-10-021-02T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    86.5 mm
  • Longitud total
    112 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    NVFS2000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +14 a +140 °F
  • Serie
    VFS
  • Tipo de cableado
    Conector individual, bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
NVV5FS2-10-021-02T CONJUNTO, COLECTOR, 2

También puede gustarle