Especificaciones
Dimensiones
- Altura total86.5 mm
- Longitud total224 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieNVFS2000
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones6
- Rango de temperatura de funcionamiento+14 a +140 °F
- SerieVFS
- Tipo de cableadoConector individual, bloque de terminales