Motion
KQ2Y11-04AS
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 3/8 in
Artículo MI #01996065
No. Fabricante KQ2Y11-04AS
Precio5.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 3/8 in
Artículo MI #01996065
No. Fabricante KQ2Y11-04AS
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
Precio5.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, CON SELLADOR DE ROSCAS
  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • País de origen
    SG
  • Forma de ajuste
    Camiseta para correr macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Sello
    Con sellador
  • Serie
    KQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2Y11-04AS ACCESORIO DE CONEXIÓN, CAMISETA DE RUN PARA HOMBRE
  • Material del tubo: FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano
  • Fluido: aire, agua
  • Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
  • El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno