Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total54 mm
- Longitud total106 mm
- Ancho general67 mm
- Peso570 g
Detalles
- País de origenJP
- MostrarIntegrado
- Conexión eléctrica3m Alambre conductor, circular
- Rango de caudalDe 2 a 16 l/min
- Tensión de carga máxima30 V
- Tipo de montajeSoporte
- Número de salidas2
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tuberías1/2 BSPT
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SeriePF2W
- Tiempo de respuesta de señal1 s
- Acción de cambioNPN