Motion
PS1100-R07L
PS1100-R07L
Artículo MI #01996204
No. Fabricante PS1100-R07L
Precio67.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PS1100-R07L
Artículo MI #01996204
No. Fabricante PS1100-R07L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    Extremos de cable gratuitos
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Histéresis
    4 %
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    PS
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Acción de cambio
    NPN, PNP

Descripción general

Descripción del fabricante
PS1100-R07L SENSOR DE PRESIÓN
  • Interruptor de vacío compacto con ajuste giratorio manual de una señal de salida digital
  • Rango establecido: -0.1 a 0.4 MPa (PS1100) o -100 a 0 kPa (PS1200)
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • Repetibilidad: ±1 % de F.S.
  • Opciones de tuberías: enchufe de ø6mm o ø1/4" para accesorios
  • Cable moldeado de 3 metros y 2 hilos compatible con cableado NPN y PNP

You May Also Like