Motion
KQ2ZD09-36AS
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 5/16 in
Artículo MI #01996274
No. Fabricante KQ2ZD09-36AS
Precio13.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 5/16 in
Artículo MI #01996274
No. Fabricante KQ2ZD09-36AS
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
Su precio$13.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    5/16 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    19 mm
  • Diámetro total
    17.6 mm
  • Longitud total
    51.5 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, CON SELLADOR DE ROSCAS
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    NPT
  • País de origen
    SG
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a NPT
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C, 0 °C (agua)
  • Número de puertos
    5
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a +60 °C, 0 a +40 °C (agua)
  • Sello
    Con sellador
  • Serie
    KQ2
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2ZD09-36AS ACCESORIO, BANJO 4-WAY
  • Acepta tubos de nailon y poliuretano
  • El poste permite la rotación del cuerpo para facilitar la instalación en espacios confinados
  • El anillo de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
  • Se puede utilizar para una amplia gama de presiones, desde un vacío bajo hasta una presiónde 1.0MPa
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle