Motion
RB0806
Amortiguador
Artículo MI #01996308
No. Fabricante RB0806
Precio30.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amortiguador
Artículo MI #01996308
No. Fabricante RB0806

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    0.94 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    0.44 lb
  • Longitud total
    46.8 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Accidente cerebrovascular
    6 mm
  • Peso
    15 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    De 0.05 a 5 m/s
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    80 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    2.94 J
  • Serie
    RB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
RB0806 ABSORTOR DE DESCARGAS (PT)
  • Tipo de amortiguador: básico o con tapa
  • Tamaño de D.E. de rosca aplicable: M6, M8, M10, M14, M20, M27
  • Opción: tuerca de tope

You May Also Like