Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de escape1/4 pulg.
- Altura total54.5 mm
- Longitud total123 mm
- Ancho general155 mm
- Tamaño del puerto de presión1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieVZ5000
- Puerto(s) del colector1/4 BSPT
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones5
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLado