Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible12 mm
Detalles
- País de origenSG
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- SerieKR
Descripción general
Descripción del fabricante
KRH12-00 ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Eficaz cuando las tuberías están en un espacio confinado
- El anillo de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- Ideal para áreas donde se generan salpicaduras de soldadura
- Material resistente a las llamas
- Presión máxima de funcionamiento de 1.0MPa
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad