Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindroM5 x 0.8
- Tamaño del puerto de escapeM5 x 0.8
- Altura total30.8 mm
- Longitud total96.5 mm
- Ancho general28 mm
- Tamaño del puerto de presiónM5 x 0.8
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY100
- Puerto(s) del colectorM5x0.8
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones8
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLado