Motion
SS3YJ3-42-02-M5T

SMC CORP OF AMERICA
SS3YJ3-42-02-M5T

SS3YJ3 colector
Artículo MI #01997384
No. Fabricante SS3YJ3-42-02-M5T
Precio20.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS3YJ3-42-02-M5T

SS3YJ3 colector
Artículo MI #01997384
No. Fabricante SS3YJ3-42-02-M5T
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
Precio20.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    M5 x 0.8
  • Tamaño del puerto de escape
    1/8 pulg.
  • Altura total
    48.5 mm
  • Longitud total
    41.5 mm
  • Ancho general
    52.9 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SYJ300
  • Puerto(s) del colector
    M5x0.8
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Lado

Descripción general

Descripción del fabricante
SS3YJ3-42-02-M5T CONJUNTO DEL COLECTOR
  • SYJ300, colector de válvula de montaje en base
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • M5 puertos (41Type); 5/32" NPTo ø4 accesorios de un toque (42type)
  • Colector para válvulas piloto internas
  • Puertos A en el colector

También puede gustarle

Los clientes también compraron