Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindroM5 x 0.8
- Tamaño del puerto de escape1/8 pulg.
- Altura total48.5 mm
- Longitud total157 mm
- Ancho general52.9 mm
- Tamaño del puerto de presión1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSYJ300
- Puerto(s) del colectorM5x0.8
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones13
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLado
Descripción general
- SYJ300, colector de válvula de montaje en base
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- M5 puertos (41Type); 5/32" NPTo ø4 accesorios de un toque (42type)
- Colector para válvulas piloto internas
- Puertos A en el colector