Motion
SS3YJ5-41-07-01T

SMC CORP OF AMERICA
SS3YJ5-41-07-01T

SS3YJ5 colector
Artículo MI #01997481
No. Fabricante SS3YJ5-41-07-01T
Precio76.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS3YJ5-41-07-01T

SS3YJ5 colector
Artículo MI #01997481
No. Fabricante SS3YJ5-41-07-01T
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
Precio76.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    1/8 pulg.
  • Altura total
    54.1 mm
  • Longitud total
    138 mm
  • Ancho general
    57.1 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SYJ500
  • Puerto(s) del colector
    1/8 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    7
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Lado

Descripción general

Descripción del fabricante
SS3YJ5-41-07-01T MFLD, BASE MT, SYJ5
  • Tipo de base única/montaje B
  • SUP común/EXH común
  • De 2 a 20 estaciones

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"