Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/8 pulg.
- Altura total54.1 mm
- Longitud total146 mm
- Ancho general57.1 mm
- Tamaño del puerto de presión1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSYJ500
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones8
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLado
Descripción general
- Tipo de base única/montaje B
- SUP común/EXH común
- De 2 a 20 estaciones