Motion
SS3YJ7-20-04-00T

SMC CORP OF AMERICA
SS3YJ7-20-04-00T

SS3YJ7 colector
Artículo MI #01997515
No. Fabricante SS3YJ7-20-04-00T
Precio39.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS3YJ7-20-04-00T

SS3YJ7 colector
Artículo MI #01997515
No. Fabricante SS3YJ7-20-04-00T
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
Precio39.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    1/8 pulg.
  • Altura total
    57 mm
  • Longitud total
    97 mm
  • Ancho general
    70.6 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SYJ700
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF (P, R)
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Parte superior

Descripción general

Descripción del fabricante
SS3YJ7-20-04-00T MFLD, PT CORPORAL, SYJ7
  • Tipo de base única/montaje B
  • SUP común/EXH común
  • De 2 a 20 estaciones

También puede gustarle