Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro5/32 pulg.
- Tamaño del puerto de escape8 mm
- Altura total63.3 mm
- Longitud total148 mm
- Ancho general92 mm
- Tamaño del puerto de presión8 mm
Detalles
- Tipo de baseApilamiento del casete
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector5/32 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeRiel DIN
- Número de pines25
- Número de Estaciones3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLado
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
- Tipo de cableadoConector D-sub
Descripción general
- Colector para SY3000 válvulas montadas en la base
- La caja de conectores se puede montar en el lado D o U
- El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, Dor a ambos lados
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Montaje en carril DIN
- Conector D-sub de 25 pines para conexión a válvulas
- 4 tamaños de puerto disponibles