Motion
SS5Y3-45FU-12BS-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45FU-12BS-N7

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #01997920
No. Fabricante SS5Y3-45FU-12BS-N7
Precio300.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45FU-12BS-N7

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #01997920
No. Fabricante SS5Y3-45FU-12BS-N7
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
Precio300.29 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de estaciones
    12
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-45FU-12BS-N7 MFLD, BASE MT, DI
  • Colector para SY3000 válvulas montadas en la base
  • La caja de conectores se puede montar en el lado D o U
  • El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, Dor a ambos lados
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en carril DIN
  • Conector D-sub de 25 pines para conexión a válvulas
  • 4 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"