Motion
SS5Y3-45NFD-10B-C4

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45NFD-10B-C4

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #01997944
No. Fabricante SS5Y3-45NFD-10B-C4
Precio228.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-45NFD-10B-C4

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #01997944
No. Fabricante SS5Y3-45NFD-10B-C4
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
Precio228.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    63.3 mm
  • Longitud total
    223 mm
  • Ancho general
    92 mm
  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 4 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    4 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Modelo
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de estaciones
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SY
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-45NFD-10B-C4 MFLD, BASE MT, DI
  • Colector para SY3000 válvulas montadas en la base
  • La caja de conectores se puede montar en el lado D o U
  • El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, Dor a ambos lados
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en carril DIN
  • Conector D-sub de 25 pines para conexión a válvulas
  • 4 tamaños de puerto disponibles