Especificaciones
Dimensiones
- Altura total63.3 mm
- Longitud total185.5 mm
- Ancho general92 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector4 mm
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones8
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSY
- Tipo de cableadoCable plano de cinta
Descripción general
- Colector para SY3000 válvulas montadas en la base
- El conector se puede montar en el lado D o U
- El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, Dor a ambos lados
- Máximo 20 estaciones (26 pines), 16 estaciones (20 pines),8 estaciones (10 pines)
- Montaje en carril DIN
- Conector plano de 26, 20 o 10 pines para conexión a válvulas
- 4 tamaños de puerto disponibles