Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de escape5/16 pulg.
- Longitud total356 mm
- Ancho general92 mm
- Tamaño del puerto de presión5/16 pulg.
Detalles
- Tipo de baseApilamiento del casete
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector4 mm
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones16
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de cableadoSistema de transmisión serie
Descripción general
- Colector de interfaz serie para SY3000 válvulas montadas en la base
- Minimiza la masa del cable y la mano de obra de conexión del cable
- 4 tamaños de puerto disponibles
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- Montaje en carril DIN
- El suministro y el escape comunes pueden ubicarse en U, D o ambos lados