Especificaciones
Dimensiones
- Altura total67.4 mm
- Longitud total108 mm
- Ancho general119.8 mm
Detalles
- País de origenCN
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector1/8 NPTF
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- ModeloCuerpo con puerto
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones5
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSY
- Rosca estándarNPTF
- Tipo de cableadoConector individual
Descripción general
- Colector tipo excedente de barras para SY5000
- Válvulas cableadas individualmente
- Puertos P, EA y EB comunes
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 15 tamaños de puerto disponibles