Motion
SS5Y5-42P-08-N7T

SMC
SS5Y5-42P-08-N7T

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY5000
Artículo MI #01998256
No. Fabricante SS5Y5-42P-08-N7T
Precio104.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5Y5-42P-08-N7T

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY5000
Artículo MI #01998256
No. Fabricante SS5Y5-42P-08-N7T
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
Precio104.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    66.4 mm
  • Longitud total
    164.5 mm
  • Ancho general
    139.6 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY5000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Modelo
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque
  • Tipo de cableado
    Cable plano de cinta

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y5-42P-08-N7T CONJUNTO MFLD, 8-STA
  • Colector tipo serie de barras para SY5000 válvulas montadas en la base
  • Válvulas cableadas al conector de cable plano de 26 pines
  • Puertos P, EA y EB comunes
  • Máximo de 12 estaciones disponibles de serie
  • 15 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle