Especificaciones
Dimensiones
- Altura total66.4 mm
- Longitud total234.5 mm
- Ancho general139.6 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones12
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSY
- Rosca estándarNPTF
- Tipo de cableadoCable plano de cinta
Descripción general
- Colector tipo serie de barras para SY5000 válvulas montadas en la base
- Válvulas cableadas al conector de cable plano de 26 pines
- Puertos P, EA y EB comunes
- Máximo de 12 estaciones disponibles de serie
- 15 tamaños de puerto disponibles