Motion
SS5Y5-45-05U-C6

SMC
SS5Y5-45-05U-C6

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY5000
Artículo MI #01998296
No. Fabricante SS5Y5-45-05U-C6
Precio106.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5Y5-45-05U-C6

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY5000
Artículo MI #01998296
No. Fabricante SS5Y5-45-05U-C6
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
Precio106.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    71.1 mm
  • Longitud total
    160.5 mm
  • Ancho general
    119.8 mm
  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY5000
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Modelo
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de estaciones
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque
  • Tipo de cableado
    Conector individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y5-45-05U-C6 MFLD, CARRIL DIN MT, S
  • Colector para SY5000 válvulas montadas en la base
  • El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, Dor a ambos lados
  • Montaje en carril DIN
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Válvulas cableadas individualmente
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle