Motion
SS5Y5-45FD-08U-C6

SMC
SS5Y5-45FD-08U-C6

SS5Y5-45FD-08U-C6
Artículo MI #01998335
No. Fabricante SS5Y5-45FD-08U-C6
Precio195.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5Y5-45FD-08U-C6

SS5Y5-45FD-08U-C6
Artículo MI #01998335
No. Fabricante SS5Y5-45FD-08U-C6
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
Precio195.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    6 mm
  • Tamaño del puerto de escape
    10 mm
  • Altura total
    71.1 mm
  • Longitud total
    235.5 mm
  • Ancho general
    114.3 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    10 mm

Detalles

  • Tipo de base
    Apilamiento del casete
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY5000
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de pines
    25
  • Número de Estaciones  
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Lado
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y5-45FD-08U-C6 MFLD, ENCHUFADO, 8-S

También puede gustarle