Motion
SS5Y5-45NFD-12B-C6

SMC
SS5Y5-45NFD-12B-C6

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY5000
Artículo MI #01998391
No. Fabricante SS5Y5-45NFD-12B-C6
Precio271.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5Y5-45NFD-12B-C6

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY5000
Artículo MI #01998391
No. Fabricante SS5Y5-45NFD-12B-C6
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
Precio271.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    71.1 mm
  • Longitud total
    310.5 mm
  • Ancho general
    114.3 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY5000
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Modelo
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de estaciones
    12
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y5-45NFD-12B-C6 CONJUNTO MFLD, 12-STA

También puede gustarle