Especificaciones
Dimensiones
- Altura total74.6 mm
- Longitud total275 mm
- Ancho general134.4 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY7000
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- ModeloCuerpo con puerto
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones13
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSY
- Rosca estándarNPTF
- Tipo de cableadoConector individual
Descripción general
- Colector tipo excedente de barras para SY7000
- Las válvulas se cablean individualmente
- Puertos P, EA y EB comunes
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 9 tamaños de puerto disponibles