Motion
SS5Y7-42-16-02T

SMC
SS5Y7-42-16-02T

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY7000
Artículo MI #01998544
No. Fabricante SS5Y7-42-16-02T
Precio164.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5Y7-42-16-02T

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY7000
Artículo MI #01998544
No. Fabricante SS5Y7-42-16-02T
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
Precio164.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    73 mm
  • Longitud total
    327 mm
  • Ancho general
    134.4 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SY7000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Modelo
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    16
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    NPTF
  • Tipo de cableado
    Conector individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y7-42-16-02T CONJUNTO MFLD, 16-STA (S
  • Colector tipo excedente de barras para SY7000
  • Las válvulas se cablean individualmente
  • Puertos P, EA y EB comunes
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 9 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle