Motion
SS5YJ3-20-03

SMC
SS5YJ3-20-03

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SYJ 4/5
Artículo MI #01998573
No. Fabricante SS5YJ3-20-03
Precio17.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5YJ3-20-03

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SYJ 4/5
Artículo MI #01998573
No. Fabricante SS5YJ3-20-03
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
Precio17.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    42 mm
  • Longitud total
    46 mm
  • Ancho general
    91.7 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SYJ3000
  • Puerto(s) del colector
    M5x0.8 (P, R)
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    5 puerto/cuerpo con puerto común SUP común EXH
  • Serie
    SYJ
  • Tipo de montaje de válvula
    Solenoide en el lado opuesto a los puertos A, B
  • Tipo de cableado
    Conector individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5YJ3-20-03 MFLD, PT CORPORAL, SYJ3000
  • Colector tipo material de barras para válvulas SYJ3000
  • Puertos de suministro y escape comunes (tipos 20, 31, 32, 41 )
  • Válvulas cableadas individualmente
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 5 tamaños de puerto disponibles

You May Also Like