Especificaciones
Dimensiones
- Altura total48.5 mm
- Longitud total62.5 mm
- Ancho general91.7 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSYJ3000
- Puerto(s) del colectorM5x0.8
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tubería4 puerto/base montado común SUP común EXH
- SerieSYJ
- Tipo de montaje de válvulaSolenoide en el lado opuesto a los puertos A, B
- Tipo de cableadoConector individual
Descripción general
- Colector tipo material de barras para válvulas SYJ3000
- Puertos de suministro y escape comunes (tipos 20, 31, 32, 41 )
- Válvulas cableadas individualmente
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 5 tamaños de puerto disponibles