Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 5/32 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Número de estaciones4
- Tipo de tubería4 puerto/base montado común SUP común EXH
- SerieSYJ
- Tipo de montaje de válvulaSolenoide en el lado opuesto a los puertos A, B
Descripción general
- Colector tipo material de barras para válvulas SYJ3000
- Puertos de suministro y escape comunes (tipos 20, 31, 32, 41 )
- Válvulas cableadas individualmente
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 5 tamaños de puerto disponibles