Especificaciones
Dimensiones
- Altura total48.5 mm
- Longitud total92 mm
- Ancho general91.7 mm
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 5/32 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSYJ3000
- Puerto(s) del colector5/32 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones7
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaMontaje en base SUP común EXH común
- SerieSYJ
- Tipo de montaje de válvulaSolenoide en el lado opuesto a los puertos A, B
- Tipo de cableadoConector individual