Motion
SS5YJ3-41-12-N3T

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ3-41-12-N3T

COLECTOR DE VÁLVULA DE PUERTO SYJ 5
Artículo MI #01998664
No. Fabricante SS5YJ3-41-12-N3T
Precio143.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ3-41-12-N3T

COLECTOR DE VÁLVULA DE PUERTO SYJ 5
Artículo MI #01998664
No. Fabricante SS5YJ3-41-12-N3T
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
Precio143.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    48.5 mm
  • Longitud total
    144.5 mm
  • Ancho general
    91.7 mm
  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 5/32 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SYJ3000
  • Puerto(s) del colector
    5/32 NPTF
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    12
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base SUP común EXH común
  • Serie
    SYJ
  • Tipo de cableado
    Conector individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5YJ3-41-12-N3T CONJUNTO DEL COLECTOR
  • Colector tipo material de barras para válvulas SYJ3000
  • Puertos de suministro y escape comunes (tipos 20, 31, 32, 41 )
  • Válvulas cableadas individualmente
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 5 tamaños de puerto disponibles

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good