Motion
SS5YJ3-46-06-N3T

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ3-46-06-N3T

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SYJ 4/5
Artículo MI #01998692
No. Fabricante SS5YJ3-46-06-N3T
Precio87.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ3-46-06-N3T

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SYJ 4/5
Artículo MI #01998692
No. Fabricante SS5YJ3-46-06-N3T
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
Precio87.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    48.5 mm
  • Longitud total
    81.5 mm
  • Ancho general
    91.7 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SYJ3000
  • Puerto(s) del colector
    5/32 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    5 EXH individual SUP común montado en puerto/base
  • Serie
    SYJ
  • Tipo de montaje de válvula
    Solenoide en el lado opuesto a los puertos A, B
  • Tipo de cableado
    Conector individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5YJ3-46-06-N3T CONJUNTO DEL COLECTOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno