Motion
SS5YJ5-41-10-M5T

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ5-41-10-M5T

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SYJ 4/5
Artículo MI #01998851
No. Fabricante SS5YJ5-41-10-M5T
Precio71.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ5-41-10-M5T

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SYJ 4/5
Artículo MI #01998851
No. Fabricante SS5YJ5-41-10-M5T
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
Precio71.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    52.6 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • Ancho general
    103.2 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SYJ5000
  • Puerto(s) del colector
    M5x0.8
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base SUP común EXH común
  • Serie
    SYJ
  • Tipo de montaje de válvula
    Solenoide en el lado opuesto a los puertos A, B
  • Tipo de cableado
    Conector individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5YJ5-41-10-M5T CONJUNTO MFLD, 10-STA
  • Colector tipo material de barras para válvulas SYJ5000
  • Puertos de suministro y escape comunes (tipos 20, 31, 32, 41 )
  • Válvulas cableadas individualmente
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 10 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno