Motion
SS5YJ5-42-02-N7T

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ5-42-02-N7T

COLECTOR DE VÁLVULA DE PUERTO SYJ 5
Artículo MI #01998854
No. Fabricante SS5YJ5-42-02-N7T
Precio27.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ5-42-02-N7T

COLECTOR DE VÁLVULA DE PUERTO SYJ 5
Artículo MI #01998854
No. Fabricante SS5YJ5-42-02-N7T
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
Precio27.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    61.6 mm
  • Longitud total
    65 mm
  • Ancho general
    103.2 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SYJ5000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SYJ
  • Tipo de cableado
    Conector individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5YJ5-42-02-N7T CONJUNTO MFLD, 2-STA
  • Colector tipo material de barras para válvulas SYJ5000
  • Puertos de suministro y escape comunes (tipos 20, 31, 32, 41 )
  • Válvulas cableadas individualmente
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 10 tamaños de puerto disponibles

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno