Especificaciones
Dimensiones
- Altura total61.6 mm
- Longitud total161 mm
- Ancho general103.2 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSYJ5000
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones8
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaMontaje en base SUP común EXH común
- SerieSYJ
- Tipo de montaje de válvulaSolenoide en el lado opuesto a los puertos A, B
- Tipo de cableadoConector individual