Especificaciones
Dimensiones
- Altura total53.5 mm
- Longitud total83.5 mm
- Ancho general22 mm
- Tamaños de puerto1/8 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.24 (P a A/B) Cv, 0.26 (A/B a EA/EB) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta12 ms
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide0.6 W
- Conductancia sónica (C)1 (P a A/B) dm3/(s.bar), 1.1 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981
- Función de la válvulaCarrete