Motion
SX3240-5LOZD
Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #01998969
No. Fabricante SX3240-5LOZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #01998969
No. Fabricante SX3240-5LOZD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    53.5 mm
  • Longitud total
    83.5 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.16 (A/B a EA/EB) Cv, 0.18 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (ranura)
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    12 ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Consumo de energía del solenoide
    0.6 W
  • Conductancia sónica (C)
    0.55 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 0.73 (P a A/B) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
SX3240-5LOZD VÁLVULA, SOL

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good