Especificaciones
Dimensiones
- Altura total53.5 mm
- Longitud total92 mm
- Ancho general22 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.18 (P a A, B) Cv, 0.24 (A, B a EA, EB) Cv
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Número de solenoidesDoble
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +50 °C
- Tiempo de respuesta≤20 ms
- SerieSY
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide0.65 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
Descripción del fabricante
SX3440-5LOZ VÁLVULA, SOL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad