Motion
SX5240-5LOZ
Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #01999039
No. Fabricante SX5240-5LOZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #01999039
No. Fabricante SX5240-5LOZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    53.5 mm
  • Longitud total
    83.5 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 BSPT
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.64 (P a A, B) Cv, 0.66 (A, B a EA, EB) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    100 kPa
  • Número de solenoides
    Doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +50 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tiempo de respuesta
    ≤22 ms
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Consumo de energía del solenoide
    0.65 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
SX5240-5LOZ VÁLVULA, SOL

También puede gustarle