Especificaciones
Dimensiones
- Altura total53.5 mm
- Longitud total92 mm
- Ancho general22 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 BSPT
- Peso0.32 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.47 (A, B a EA, EB) Cv, 0.5 (P a A, B) Cv
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento100 kPa
- Número de solenoidesDoble
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +50 °C
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta≤38 ms
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide0.65 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS