Motion
SY100-30-1A
SY100-30-1A
Artículo MI #01999052
No. Fabricante SY100-30-1A
Precio2.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SY100-30-1A
Artículo MI #01999052
No. Fabricante SY100-30-1A
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
Precio2.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Conjunto del conector
  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de pieza
    Conjunto de válvula
  • Tiempo de respuesta
    <lt/>10 ms
  • Voltaje del solenoide
    100 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8374-1981
  • Tipo de cableado
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
SY100-30-1A CONJUNTO DEL CONECTOR 100VAC
  • Para la serie SY3000/5000/7000
  • Opciones de CA y CC

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good