Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de baseConjunto del conector
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de piezaConjunto de válvula
- Tiempo de respuesta<lt/>10 ms
- Voltaje del solenoide110 V CA
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1981
- Tipo de cableadoNinguna
Descripción general
- Para la serie SY3000/5000/7000
- Opciones de CA y CC