Especificaciones
Dimensiones
- Altura total19.5 mm
- Longitud total32 mm
- Ancho general10 mm
- Tamaños de puertoM3x0.5
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoResina
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.22 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para cuerpo incluida
- Tiempo de respuesta≤10 ms
- Material del selloGoma
- SerieSY100
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide0.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1981, JIS
- Función de la válvulaAlfombra