Especificaciones
Dimensiones
- Altura total26.8 mm
- Longitud total36 mm
- Ancho general15.5 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoResina
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.14 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta≤10 ms
- Material del selloGoma
- SerieSY100
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide0.55 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1981, JIS
- Función de la válvulaAlfombra