Motion
SY123-5LZ-M3
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #01999238
No. Fabricante SY123-5LZ-M3
Precio25.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #01999238
No. Fabricante SY123-5LZ-M3
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
Precio25.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Con subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de operación directa
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de Puertos  
    3
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe en L
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Voltaje
    24 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
SY123-5LZ-M3 VÁLVULA, SOL, CUERPO PT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"