Motion
SY3140-4LZ
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 220 VCA [230 VCA]
Artículo MI #01999512
No. Fabricante SY3140-4LZ
Precio50.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 220 VCA [230 VCA]
Artículo MI #01999512
No. Fabricante SY3140-4LZ
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
Precio50.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable conductor
    300 mm
  • Altura total
    60.5 mm
  • Longitud total
    79 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.29 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    15 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +5 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    220-230 V CA
  • Conductancia sónica (C)
    1.1 dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, JIS B 8375-1981
  • Rosca estándar
    Rc
  • Función de la válvula
    Carrete
  • Serie de válvulas
    SY3000
  • Voltaje
    220 V CA (230 V CA)
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
SY3140-4LZ VÁLVULA, SGL SOL, BASE MT
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 4.14 (0.23);montaje en base 5.4 (0.3)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 15ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 50°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"