Motion
SY3220-3D-N7-F2-X86

SMC CORP OF AMERICA
SY3220-3D-N7-F2-X86

Válvula solenoide
Artículo MI #01999625
No. Fabricante SY3220-3D-N7-F2-X86
Price$91.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY3220-3D-N7-F2-X86

Válvula solenoide
Artículo MI #01999625
No. Fabricante SY3220-3D-N7-F2-X86
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
Price$91.52/each

Especificaciones

Details

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo de giro a presión (ranurado)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SY3220-3D-N7-F2-X86 VÁLVULA, SOL